Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgelb
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502578
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502578
EAN/GTIN:
     4052305556399
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Rainbow
  • Farbe: intensivgelb
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
intensivgelb
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c 4 ohne fenster 120 g/qm selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Rainbow, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,42*
€ 138,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,21*
€ 137,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,25*
€ 112,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,36*
€ 100,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.