Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DINlang 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DINlang 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen DINlang 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250254
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250254
EAN/GTIN:
     4052305556207
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,61*
€ 70,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,57*
€ 67,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.