Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weizen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weizen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weizen
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502327
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502327
EAN/GTIN:
     4052305555651
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weizen
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
weizen
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,31*
€ 77,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,32*
€ 76,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,20*
€ 74,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,04*
€ 67,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.