Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge C6 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250230
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250230
EAN/GTIN:
     4052305555606
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,31*
€ 99,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,41*
€ 98,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,88*
€ 95,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,23*
€ 85,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,99*
€ 83,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.