Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502237
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502237
EAN/GTIN:
     4052305555255
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: ivory
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
hellgelb
Farbname:
ivory
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, c5 briefumschlag gelb, briefumschlag c5, briefhülle c5, Briefversandtasche, Gerippt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,25*
€ 133,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,08*
€ 132,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,76*
€ 125,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,45*
€ 112,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,51*
€ 108,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,42*
€ 96,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.