Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück chamois
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502234
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502234
EAN/GTIN:
     4052305555224
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: chamois
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,23*
€ 131,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,80*
€ 130,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,20*
€ 124,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,38*
€ 109,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,51*
€ 106,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,57*
€ 95,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.