Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Versandtaschen C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25022
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25022
EAN/GTIN:
     4052305554876
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 ohne fenster gummiert, papierversandtasche c5, versandtasche c5 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,48*
€ 58,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,48*
€ 56,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.