Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück karibik
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück karibik
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502171
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502171
EAN/GTIN:
     4052305554623
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: karibik
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,35*
€ 52,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.