Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Offset transparent B4 100g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Offset transparent B4 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent B4 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent B4 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent B4 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502101
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502101
EAN/GTIN:
     4052305554265
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Transparent-Versandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 ohne fenster 100g selbstklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Transparenttasche, Transparentumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,59*
€ 206,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,95*
€ 204,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,49*
€ 192,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,91*
€ 167,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 136,54*
€ 162,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,99*
€ 152,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.