Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 420x420mm 120g/qm ohne VE=200 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 420x420mm 120g/qm ohne VE=200 Stück braun
Versandtaschen 420x420mm 120g/qm ohne VE=200 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502074
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502074
EAN/GTIN:
     4052305554074
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 420x420 mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
420x420mm
Breite:
420 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
420 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster, versandtasche, versandtasche 120g, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,09*
€ 146,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,33*
€ 145,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,08*
€ 136,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,40*
€ 120,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,26*
€ 116,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,36*
€ 107,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.