Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück rot
Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250205
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250205
EAN/GTIN:
     4052305553886
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: rot
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,69*
€ 101,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,11*
€ 100,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,41*
€ 95,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,93*
€ 87,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,65*
€ 85,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.