Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück creme
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501964
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501964
EAN/GTIN:
     4052305553077
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth/Glatt
  • Farbe: creme
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,63*
€ 206,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,39*
€ 203,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,51*
€ 192,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,56*
€ 167,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 136,21*
€ 162,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,57*
€ 153,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.