Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501962
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501962
EAN/GTIN:
     4052305553053
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth/Glatt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 weiss sk 120g, briefumschlag c6, c6 briefumschlag selbstklebend, Briefversandtasche, Conqueror, Smooth/Glatt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,98*
€ 216,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,12*
€ 214,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,51*
€ 199,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,86*
€ 175,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 143,28*
€ 170,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,73*
€ 160,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.