Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 370x450mm 120g/qm ohne VE=400 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 370x450mm 120g/qm ohne VE=400 Stück braun
Versandtaschen 370x450mm 120g/qm ohne VE=400 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501932
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501932
EAN/GTIN:
     4052305552827
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 370x450 mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
370x450mm
Breite:
370 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
450 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
400 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster, versandtasche, versandtasche 120g, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,36*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,4734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,74*
€ 280,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,71*
€ 232,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,00*
€ 229,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 192,99*
€ 229,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 190,62*
€ 226,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 189,36*
€ 225,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.