Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen Tyvek 250x381x50mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen Tyvek 250x381x50mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x381x50mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x381x50mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x381x50mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501909
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501909
EAN/GTIN:
     4052305749012
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 250x381x50mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Tyvek (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 70 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
250x381mm
Breite:
250 mm
Falte:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
381 mm
Marke:
Blanke
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c5 ohne fenster haftklebung, falten-versandtaschen c5, falten versandtaschen, reißfest, Tyvek, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,04*
€ 184,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,87*
€ 180,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,98*
€ 171,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,86*
€ 148,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 120,98*
€ 143,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,23*
€ 134,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.