Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen Tyvek 250x330x40mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen Tyvek 250x330x40mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x330x40mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x330x40mm C5 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501908
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501908
EAN/GTIN:
     4052305749029
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 250x330x40mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Tyvek (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 70 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
250x330mm
Breite:
250 mm
Falte:
40 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
330 mm
Marke:
Blanke
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c5 ohne fenster haftklebung, falten-versandtaschen c5, falten versandtaschen, reißfest, Tyvek, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,98*
€ 193,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,05*
€ 190,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,45*
€ 180,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,29*
€ 156,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 127,22*
€ 151,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,30*
€ 141,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.