Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück weiß
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück weiß
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501866
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501866
EAN/GTIN:
     4052305738924
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 229x324x20mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Falte:
20 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,83*
€ 72,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.