Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 176x250x40mm B5 120g/qm haftklebend VE=250 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 176x250x40mm B5 120g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Faltentaschen 176x250x40mm B5 120g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Faltentaschen 176x250x40mm B5 120g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501859
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501859
EAN/GTIN:
     4052305738900
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 176x250x40mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,89*
€ 97,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,73*
€ 93,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,15*
€ 84,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,94*
€ 82,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,55*
€ 69,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.