Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=200 Stück marble white


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=200 Stück marble white
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=200 Stück marble white
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501822
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501822
EAN/GTIN:
     4052305552407
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Majestic
  • Farbe: marble white
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
marble white
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,84*
€ 183,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,87*
€ 178,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,36*
€ 167,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,08*
€ 147,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 120,24*
€ 143,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,60*
€ 132,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.