Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501795
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501795
EAN/GTIN:
     4052305552216
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: BlancBeige
  • Farbe: blanc
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Ocker
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
blanc
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c 4 ohne fenster 120 g/qm selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, BlancBeige, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,90444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,19*
€ 354,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,90*
€ 350,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,69*
€ 313,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,33*
€ 293,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 238,69*
€ 284,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,11*
€ 269,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.