Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc
Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück blanc
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501789
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501789
EAN/GTIN:
     4052305552155
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: BlancBeige
  • Farbe: blanc
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Ocker
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
blanc
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,75788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,25*
€ 302,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,10*
€ 296,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,45*
€ 274,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,58*
€ 245,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 200,19*
€ 238,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,47*
€ 225,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.