Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Munken Polar C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Munken Polar C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen Munken Polar C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501734
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501734
EAN/GTIN:
     4052305551752
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Munken Polar
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Hellbraun
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c 4 ohne fenster 120 g/qm selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Munken, Polar, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,38448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,46*
€ 156,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,98*
€ 155,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,19*
€ 146,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,39*
€ 127,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,06*
€ 123,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,12*
€ 114,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.