Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück stahlblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück stahlblau
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück stahlblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501639
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501639
EAN/GTIN:
     4052305551325
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: stahlblau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
blau
Farbname:
stahlblau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,99*
€ 76,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.