Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück ocker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück ocker
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück ocker
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501520
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501520
EAN/GTIN:
     4052305575628
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: ocker
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
ocker
Farbname:
ocker
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.