Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau
Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25014
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25014
EAN/GTIN:
     4052305575277
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.