Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501282
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501282
EAN/GTIN:
     4052305574324
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefhüllen
  • Format: 125x176 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: grau marmora
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau marmora
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
176 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
B6
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle b6 grau, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag nassklebend, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,08*
€ 109,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,94*
€ 104,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,45*
€ 90,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.