Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 81x114mm (DIN C7) 100g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 81x114mm (DIN C7) 100g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün
Briefumschläge 81x114mm (DIN C7) 100g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501267
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501267
EAN/GTIN:
     4052305574232
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 81x114 mm (DINC7)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: tannengrün
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C7
Breite:
81 mm
Farbe:
grün
Farbname:
tannengrün
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
114 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C7
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle c7 tannengrün, briefhülle, briefhülle c7, Briefversandtasche, Gerippt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,24*
€ 103,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,30*
€ 87,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,63*
€ 75,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.