Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück gold
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501260
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501260
EAN/GTIN:
     4052305574164
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: gold
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,50*
€ 75,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,28*
€ 71,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,66*
€ 66,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.