Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend Papprückwand VE=100 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend Papprückwand VE=100 St. weiß
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend Papprückwand VE=100 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250113
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250113
EAN/GTIN:
     4052305573440
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.