Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 100g/qm NK VE=100 Stück intensivgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 100g/qm NK VE=100 Stück intensivgelb
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 100g/qm NK VE=100 Stück intensivgelb
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 100g/qm NK VE=100 Stück intensivgelb
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 100g/qm NK VE=100 Stück intensivgelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501126
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501126
EAN/GTIN:
     4052305573419
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Transparent-Hüllen
  • Format: 62x98 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-intensivgelb
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
62x98mm
Breite:
62 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
transparent-intensivgelb
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
98 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefumschlag gelb nassklebend, briefhülle, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Offset, Transparenttasche, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.