Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Tyvek C5 54g/qm haftklebend Fenster VE=100 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Tyvek C5 54g/qm haftklebend Fenster VE=100 St. weiß
Versandtaschen Tyvek C5 54g/qm haftklebend Fenster VE=100 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501071
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501071
EAN/GTIN:
     4052305573099
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Tyvek (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 54 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
54 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 mit fenster haftklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, reißfest, Tyvek, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,67*
€ 91,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,49*
€ 86,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,53*
€ 79,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,47*
€ 76,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.