Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm gummiert VE=250 Stück curry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm gummiert VE=250 Stück curry
Versandtaschen C4 120g/qm gummiert VE=250 Stück curry
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501068
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501068
EAN/GTIN:
     4052305573075
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: curry
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
orange
Farbname:
curry
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster 120g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,34676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,99*
€ 141,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,51*
€ 139,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,07*
€ 132,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,69*
€ 117,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,63*
€ 113,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,69*
€ 103,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.