Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 120g/qm HK VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 120g/qm HK VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 120g/qm HK VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250106
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250106
EAN/GTIN:
     4052305573037
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 280x400 mm (DINE4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
E4
Breite:
280 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
400 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
E4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche e4 ohne fenster selbstklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche e4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,30876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,24*
€ 127,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,51*
€ 126,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,57*
€ 120,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,59*
€ 107,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,79*
€ 104,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,19*
€ 91,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.