Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbefensterhüllen C5 100g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werbefensterhüllen C5 100g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück
Werbefensterhüllen C5 100g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück
Werbefensterhüllen C5 100g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501036
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501036
EAN/GTIN:
     4052305739631
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Werbefensterhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe:
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,15*
€ 134,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,51*
€ 133,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,74*
€ 127,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,01*
€ 111,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,10*
€ 108,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,12*
€ 97,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.