Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Gastronomie 7,5x14cm 50 Blatt blanko VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Gastronomie 7,5x14cm 50 Blatt blanko VE=10 Stück
Notizblock Gastronomie 7,5x14cm 50 Blatt blanko VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8655650
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8655650
EAN/GTIN:
     4003273670365
Suchbegriffe:
Kellnerblock
Notiz-Block
Notizblock
notiz-block unliniert
  • Notizblock Gastronomie 10er-Pack
  • 7,5 x 14 cm
  • Inhalt: 50 Blatt
  • blanko
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
7,5x14cm
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.402 kg
Höhe:
140 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
keine
Marke:
K+E
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: notiz block, notizblock könig ebhardt, Briefblock, Schreibblock, Schreibpapier, Skiptblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
20
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,05*
1
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 6,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.