Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 Kunststoff liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch A5 Kunststoff liniert
Geschäftsbuch A5 Kunststoff liniert
Geschäftsbuch A5 Kunststoff liniert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8615152
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615152
EAN/GTIN:
     4014149125025
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch
  • Klebebindung
  • Material des Einbandes: Plastik, mit Graupappe verstärkt
  • Farbe des Einbandes: blau
  • Farbe des Rückens: blau
  • Lineatur: liniert
  • Papierformat: A5
  • Papiergröße (B x H): 148 mm x 210 mm
  • Blattanzahl: 96
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
K+E
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 11,17*
€ 16,83*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 17,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.