| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8610201 Herst.-Nr.: 86-10201 EAN/GTIN: 4014149196216 |
| |
|
| | |
| - Kassenbuch
- Ausführung: geheftet
- Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau, magenta
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
- Papierformat: A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.243 kg | Einbandmaterial: | Glanzkarton | Farbe: | hellblau/magenta | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Speziallineatur | Marke: | K+E | Papierfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenberichtsbuch a4, kassenabrechnung, 10201, Formularbuch, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Spezialbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,02* | € 35,90* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,28* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 41,23* | € 55,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|