Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Poly Eiknäul 10mmx30m blau dunkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband Poly Eiknäul 10mmx30m blau dunkel
Geschenkband Poly Eiknäul 10mmx30m blau dunkel
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2583415042
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2583415042
EAN/GTIN:
     7610431009874
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • Geschenkband Poly Eiknäul
  • Maße: 10mmx30m
  • Farbe: blau dunkel
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.0180 kg
Farbe:
blau
Marke:
Stewo
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, 10mm, Band, blau, Dekor, dunkel, Eiknäu, Eiknäuel, einfarbig, Feste, Ganzjahr, Geschenkbänder, Poly, Poly-Band, PolyBand, STEWO, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60004*
€ 17,37405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10004*
€ 15,58905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80004*
€ 15,23205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,65004*
€ 15,05355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.