Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox 23,5x33x6cm A4 One Colour silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox 23,5x33x6cm A4 One Colour silber
Geschenkbox 23,5x33x6cm A4 One Colour silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2551782175
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551782175
EAN/GTIN:
     7630021180981
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox
  • 23.5x33x6cm A4
  • One Colour
  • Farbe: silber
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.3660 kg
Farbe:
silber
Höhe:
60 mm
Marke:
Stewo
Motiv:
One Colour
Packungsinhalt:
1 Kartonage
Tiefe:
330 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel silber, geschenk box, Box, Colour, einfarbig, Feste, Ganzjahr, Kartonage, Kartonset, mehrteilig, One, silber, STEWO, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87001*
€ 31,97531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,10001*
€ 29,86901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96001*
€ 28,51241
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.