Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour rot
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2546784398
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546784398
EAN/GTIN:
     7630021188550
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
  • Geschenktasche 11x10.5x36cm
  • Motiv: One Colour
  • Farbe: rot
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
rot
Höhe:
360 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
One Colour
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, stewo flaschentasche, flaschen tasche, flaschentragetasche 9x36x7, Colour, einfarbig, Feste, Ganzjahr, One, rot, STEWO, Tasche, Tragetasche, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.