Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour pink
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2546783698
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546783698
EAN/GTIN:
     7630021188628
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
  • Geschenktasche 11x10.5x36cm
  • Motiv: One Colour
  • Farbe: pink
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
pink
Höhe:
360 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
One Colour
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, stewo flaschentasche, flaschen tasche, flaschentragetasche 9x36x7, Colour, einfarbig, Feste, Ganzjahr, One, pink, STEWO, Tasche, Tragetasche, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.