Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour türkis
Geschenktasche 11x10,5x36cm One Colour türkis
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2546644949
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546644949
EAN/GTIN:
     7630021188390
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
  • Geschenktasche 11x10.5x36cm
  • Motiv: One Colour
  • Farbe: türkis
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
türkis
Höhe:
360 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
One Colour
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, stewo flaschentasche, flaschen tasche, flaschentragetasche 9x36x7, Colour, einfarbig, Feste, Ganzjahr, One, STEWO, Tasche, Tragetasche, türkis, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.