Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 25x13x33cm One Colour orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktasche 25x13x33cm One Colour orange
Geschenktasche 25x13x33cm One Colour orange
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2544784598
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2544784598
EAN/GTIN:
     7630021187584
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenktasche 25x13x33cm
  • Motiv: One Colour
  • Farbe: orange dunkel
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Farbe:
orange
Höhe:
330 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
One Colour
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: papier geschenkbeutel, geschenkbeutel 25x30cm, geschenktasche, Colour, dunkel, einfarbig, Feste, Ganzjahr, One, orange, STEWO, Tasche, Tragetasche, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.