Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 0,5x250m Nello schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Nello schwarz
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Nello schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2522752570
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2522752570
EAN/GTIN:
     7630021143511
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50 cm x 250 m
geschenk papier
  • Geschenkpapierrolle 0,5x250m
  • Motiv: Nello schwarz
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Nello schwarz
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
250 m
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 250m, Apparaterolle, Einwickeln, Ganzjahr, Geburtstag, Geschenkpapierrolle, Kinder, kleine, Monster, Nello, Rolle, schenken, schwarz, secare, STEWO, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.