Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 0,5x250m Linos weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Linos weiß
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Linos weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2522711660
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2522711660
EAN/GTIN:
     7630021150724
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
  • Geschenkpapierrolle 0,5x250m
  • Motiv: Linos
  • Farbe: weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Linos weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
250 m
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtspapier, geschenkpapier 50 cm x 250 m, geschenkpapier weihnachten, geschenkpapier 250m, Apparaterolle, Einwickeln, Geschenkpapierrolle, Linos, Rolle, schenken, secare, Sterne, STEWO, verpacken, Weihnacht, Weihnachten, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.