Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 0,5x250m Terrazzo gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Terrazzo gold
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Terrazzo gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2522648080
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2522648080
EAN/GTIN:
     7630021190409
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50 cm x 250 m
geschenk papier
  • Geschenkpapierrolle 0,5x250m
  • Motiv: Terrazzo
  • Farbe: gold
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Farbe:
gold
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Terrazzo gold
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
250 m
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 250m, Apparaterolle, doppelseitig, Einwickeln, Elemente, Feste, Ganzjahr, Geschenkpapierrolle, gold, grafische, Kleckse, Rolle, schenken, secare, Sprenkel, STEWO, Terrazzo, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.