Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 0,5x250m Kylie grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Kylie grün
Geschenkpapierrolle 0,5x250m Kylie grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2522647945
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2522647945
EAN/GTIN:
     7630021190577
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50 cm x 250 m
geschenk papier
  • Geschenkpapierrolle 0,5x250m
  • Motiv: Kylie
  • Farbe: grün
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Farbe:
grün
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Kylie grün
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
250 m
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 250m, Apparaterolle, doppelseitig, Einwickeln, Elemente, Feste, Ganzjahr, Geschenkpapierrolle, grafische, grün, Kylie, Rolle, schenken, secare, STEWO, verpacken, Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.