Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle 0,3x250m Gulliver gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle 0,3x250m Gulliver gold
Geschenkpapierrolle 0,3x250m Gulliver gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2521736680
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2521736680
EAN/GTIN:
     7630021150991
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m
geschenk papier
  • Geschenkpapierrolle 0,3x250m
  • Motiv: Gulliver
  • Farbe: gold
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
6.4020 kg
Farbe:
gold
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Gulliver gold
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
250 m
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 80g, Apparaterolle, Einwickeln, Geschenkpapierrolle, gold, Gulliver, Kinder, kleine, Rolle, schenken, Schneemann, secare, STEWO, verpacken, Weihnacht, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.