Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappbox zum Aufschieben 6,8x5,0x2,9cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pappbox zum Aufschieben 6,8x5,0x2,9cm natur
Pappbox zum Aufschieben 6,8x5,0x2,9cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218735783
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218735783
EAN/GTIN:
     4011643755154
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • FSC Pappbox
  • bemalbar mit Acrylfarben, Stiften, Glitter uvm. zum Aufschieben
  • 68 x 50 x 29 mm
  • weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
natur
Höhe:
29 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Pappe
Tiefe:
50 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenk box, Aufbewahrungsbox, Bastelbox, Geschenkebox, Kartonbox, Pappbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,47008*
€ 24,3594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,38008*
€ 24,2523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61004*
€ 23,33595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01008*
€ 21,432
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,86008*
€ 21,2535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.