Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappbox zum Aufschieben 5,8x3,5x1,5cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pappbox zum Aufschieben 5,8x3,5x1,5cm natur
Pappbox zum Aufschieben 5,8x3,5x1,5cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218735779
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218735779
EAN/GTIN:
     4011643755130
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • FSC Pappbox
  • bemalbar mit Acrylfarben, Stiften, Glitter uvm. zum Aufschieben
  • 58 x 35 x 15 mm
  • weiß
  • 10 St/Bt SB
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.064 kg
Farbe:
natur
Höhe:
15 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Pappe
Tiefe:
35 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenk box, Aufbewahrungsbox, Bastelbox, Geschenkebox, Kartonbox, Pappbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49002*
€ 22,00312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,54002*
€ 19,68262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.